| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C298B30 Herst.-Nr.: 14E----06601R15 EAN/GTIN: 4042203212237 |
| |
|
| | |
| Türöffner 8-16V UC re Winkel Einb Arbeitsstrom Standardtüröffner 14E----06601R15 Weitere Informationen: | | Arbeitsweise: | Arbeitsstrom | Ausführung: | Standardtüröffner | Form des Schließblechs: | Winkel | Mit mechanischer Entriegelung: | ja | Montageart: | Einbau | Spannung: | 8 - 16 V | Stromart: | AC/DC | Öffnungsrichtung nach DIN: | rechts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: automatische türöffner, Einstecktüröffner, Elektrischer Türöffner, Elektro-Türöffner, Fluchttüröffner, Kasten-Türöffner, Kettenzugtüröffner, Ruhestrom-Türöffner, Sicherheitsschlossöffner, Sicherheitsschloss-Türöffner, Sicherheitstechnik-Türöffner, Standardtüröffner, Türcode-Anlagen-Öffner, Türsteuerungssystem-Türöffner, Wassergeschützter Türöffner |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,99* | € 51,16* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 39,65* | € 52,35* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,58* | € 53,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|