Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe 1000W 5900K p15 Kabel Röhre zweiseitig gesockelt 90000lm HRI-TS1000W/D/S/PRO/230/K12S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtdatei
Lichtdatei
Artikel-Nr.:
     262-C298F58
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     32416576
EAN/GTIN:
     4008597165764
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel K12s-36
Sockel K12s-36
radium halogenmetalldampflampe
Halogen-Metalldampflampe 1000W 5900K p15 Kabel Röhre zweiseitig gesockelt 90000lm HRI-TS1000W/D/S/PRO/230/K12S
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p15
Durchmesser:
36 mm mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
5900 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Gesamtlänge:
187 mm mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1100 kWh
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
1000 W W
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W Im/W
Lichtfarbe:
961
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
90000 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Sockel:
Kabel
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel k12s-36, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 161,12*
€ 206,62*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 205,78*
€ 224,57*
1
€ 8,50*
ab € 233,41*
€ 233,41*
1
Frei Haus
ab € 209,79*
€ 250,93*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 299,00*
€ 322,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 322,68*
€ 383,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,00*
€ 355,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3.226,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.