Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe 1000W 4400K p15 Kabel Röhre zweiseitig gesockelt 90000lm HRI-TS1000W/NDL/S/230/K12S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen-Metalldampflampe 230/K12S HRI-TS1000W/NDL/S
Halogen-Metalldampflampe 230/K12S HRI-TS1000W/NDL/S
Maßzeichnung
Lichtdatei
Artikel-Nr.:
     262-C298F59
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     32416593
EAN/GTIN:
     4008597165931
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel K12s-36
Sockel K12s-36
radium halogenmetalldampflampe
Halogen-Metalldampflampe 1000W 4400K p15 Kabel Röhre zweiseitig gesockelt 90000lm HRI-TS1000W/NDL/S/230/K12S
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p15
Durchmesser:
36 mm mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4400 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gesamtlänge:
187 mm mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1100 kWh
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
1000 W W
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W Im/W
Lampenspannung:
120 - 120 V V
Lichtfarbe:
844
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
90000 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
6000 h
Sockel:
Kabel
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel k12s-36, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 160,31*
€ 210,11*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 206,01*
€ 226,25*
1
Frei Haus
ab € 209,90*
€ 255,04*
1
Frei Haus
ab € 213,53*
€ 257,61*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 299,54*
€ 322,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 322,42*
€ 383,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,54*
€ 356,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3.224,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.