Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe 1000W 7250K E40 Röhre einseitig gesockelt p30 85000lm HRI-T1000W/D/230/E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAD HRI-T 1000W/D/230/E40 Entladungslampe HRI-T 1000W/D/230/E40
RAD HRI-T 1000W/D/230/E40 Entladungslampe HRI-T 1000W/D/230/E40
Artikel-Nr.:
     262-C298F63
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     32416565
EAN/GTIN:
     4008597165658
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40
Halogen-Metalldampflampe 1000W 7250K E40 Röhre einseitig gesockelt p30 85000lm HRI-T1000W/D/230/E40
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p30
Durchmesser:
76 mm mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
7250 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Gesamtlänge:
345 mm mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1155 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
1000 W W
Lampenlichtausbeute:
81 lm/W Im/W
Lampenspannung:
125 - 230 V V
Lichtfarbe:
972
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
85000 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, radium halogenmetalldampflampe, entladungslampe e40, halogenmetalldampflampe e40, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 94,42*
€ 111,15*
1
€ 5,46*
ab € 94,33*
€ 118,09*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 104,29*
€ 122,40*
1
Frei Haus
ab € 98,22*
€ 122,75*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 118,44*
€ 147,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 666,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.