Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe 1000W 3900K E40 ellip h45 extZündg.erf. 110000lm HRI-E1000W/NSC/230/C/E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C298F77
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     32416601
EAN/GTIN:
     4008597166013
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40
Halogen-Metalldampflampe 1000W 3900K E40 ellip h45 extZündg.erf. 110000lm HRI-E1000W/NSC/230/C/E40
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
h45
Durchmesser:
165 mm mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3900 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Gesamtlänge:
380 mm mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1000 kWh
Lampenform:
ellipsoid
Lampenleistung:
1000 W W
Lampenlichtausbeute:
110 lm/W Im/W
Lampenspannung:
110 - 230 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
110000 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
13000 h
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, radium halogenmetalldampflampe, entladungslampe e40, halogenmetalldampflampe e40, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 113,90*
€ 133,54*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 115,20*
€ 134,77*
1
€ 5,46*
ab € 117,77*
€ 145,98*
1
Frei Haus
ab € 122,59*
€ 151,53*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 130,53*
€ 161,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 801,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.