Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe 270W E40 Röhre p55 einseitig gesockelt extZündg.erf. HRI-T250W/230/B/E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen-Metalldampflampe HRI-T 250W/230/B/E40
Halogen-Metalldampflampe HRI-T 250W/230/B/E40
Lichtdatei
Artikel-Nr.:
     262-C298F80
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     32416552
EAN/GTIN:
     4008597165528
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40
Halogen-Metalldampflampe 270W E40 Röhre p55 einseitig gesockelt extZündg.erf. HRI-T250W/230/B/E40
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p55
Durchmesser:
46 mm mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbe:
blau
Gesamtlänge:
210 mm mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
297 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
270 W W
Lampenlichtausbeute:
27.78 lm/W Im/W
Lampenspannung:
100 - 110 V V
Lichtstrom:
7500 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
4000 h
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, radium halogenmetalldampflampe, entladungslampe e40, halogenmetalldampflampe e40, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 83,44*
€ 97,19*
1
€ 5,46*
ab € 83,98*
€ 107,33*
1
Frei Haus
ab € 87,41*
€ 111,66*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 1.166,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.