Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C302A05 Herst.-Nr.: 1600 EAN/GTIN: 4011334219293 |
| |
|
| | |
| Steck-Glimmlampe 400V LIGHT CONTROL 0,5mA SchaltTast 1600 Weitere Informationen: | | Anwendung: | Schalter/Taster | Farbe des Leuchtmittels: | orange | Fassung: | Stecksockel | Leuchtmittel: | Glimmlampe | Mit Leuchtmittel: | ja | Nennspannung: | 400 - 400 V V | Nennstrom: | 0.0005 A A | Nennstromaufnahme: | 0.5 mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungseinsatz, Beleuchtungseinsatz (Installationsschalterprogramme), Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme, Beleuchtungseinsatz für Schaltermaterial, Beleuchtungselement, Flächen-LED-Aggregat, Glimmaggregat, Glimmlampe für Dimmer, Glimmlampen-Element, Glühaggregat, Glühlampe, Glühlampen-Element, Kontrolllampen-Einsatz, Kontrolllicht, LED-Beleuchtungseinsatz, Leuchtmarkierung, Orientierungsbeleuchtung, Punktbeleuchtung, Steck-Glimmlampe, Steck-Glühlampe, Stecklampe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 5,02* | € 6,63* | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,37* | € 7,09* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,32* | € 7,79* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,48* | € 8,13* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,62* | € 8,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|