| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30257357 Herst.-Nr.: 945602501 EAN/GTIN: 7331176145374 |
| | |
|
| | |
| Antennen-Verbinderdose, TV / SAT, matt, Typ=945602501, Breite=55.5 mm, Höhe=55.5 mm, Stecksockelanzahl=2, Dosentyp=IEC (Coaxial) F-Steckverbinder, Farbe der Einheit=Braun, Gehäusematerial=-999, Montageart=Bündige Montage, Schutzabdeckung=Nein, Serie=INTEGRO Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 28 mm | Tiefe: | 55 mm | Bruttogewicht: | 24,76 g | Breite: | 55 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8538901100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multimediadose, SAT/RF-Antennendose, SAT/RF-Dose, SAT/Rundfunk-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, Verbindungsdose, abdeckung hager berker, durchgangsdose, Antennen-Verbinderdose, TV / SAT, matt |
| | |
| |