Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radio/SAT-Ant.-Steckdose anthrazit ohne Abschirmungsgehäuse 945602505


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3014568
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     945602505
EAN/GTIN:
     4011334241218
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Antennen-Verbinderdose Radio/SAT, Integro Modul-Einsätze, anthrazit matt.Antennen-Verbindungsdose Radio/SAT in Kompaktbauweise, IEC- und F-Buchse, rückseitiger Anschluss in F-Technik. Halogenfrei: true, Abdeckung: Zentralplatte, Anzahl der Auslässe: 2, Durchgangsdämpfung bei 860 MHz: 4 dB, Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 4 dB, geeignet für Kabelmodem: true, Fernspeisetauglich: true, Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 5 dB, Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz: 5 dB, RAL-Nummer (ähnlich): 7021, Ausführung der Oberfläche: matt, Gerätebreite: 55,5 mm, Gerätehöhe: 55,5 mm, Gerätetiefe: 31,5 mm, Min. Tiefe der Gerätedose: 16,5 mm, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
945602505
Weitere Suchbegriffe: Multimediadose, SAT/RF-Antennendose, SAT/RF-Dose, SAT/Rundfunk-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, Verbindungsdose, abdeckung hager berker, durchgangsdose, 3fach Durchgangsdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, BK-Steckdose, Einzeldose, 4fach Durchgangsdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,50*
€ 18,80*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,75*
€ 19,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,30*
€ 19,74*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,74*
€ 20,34*
2 Tage
26
€ 5,95*
ab € 12,08*
€ 20,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
945602501
ab € 12,07*
Ähnlich
Hager
945602502
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.