Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenrahmen polws K.1 50x50mm glz RAL9010 quad50mmquad50mm 11087109


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C305G96
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11087109
EAN/GTIN:
     4011334267768
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationsmaterial Zwischenringe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zwischenrahmen polws K.1 50x50mm glz RAL9010 quad50mmquad50mm 11087109
Weitere Informationen:
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
polarweiß | weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, zentralstück berker, schalterabdeckung, Abdeckrahmen, Übergangsabdeckrahmen, Übergangsabdeckrahmen für Fremdgeräte Schalterprogramme, Zwischenrahmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,42*
€ 1,98*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,51*
€ 2,41*
4 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 2,43*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,58*
€ 2,51*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,62*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
11087104
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.