Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktions-Modul 1Funkt DC 20,4-28,8V UR20-1SSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-C306E88
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1508090000
EAN/GTIN:
     4050118317046
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Funktions-Modul 1Funkt DC 20,4-28,8V UR20-1SSI
Weitere Informationen:
Anzahl der Funktionen:
1
Breite:
11.5 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
120 mm mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
76 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
20.4 - 28.8 V
Weitere Suchbegriffe: Absolut-Wert-Erfassung, Bahnsteuerung, Dezentrales kompaktes Funktions-Modul, Druck-Regelung, Durchfluss-Messung, Durchfluss-Regelung, Einachs-Positionierung, Einachs-Regelung, Feldbus, Dez. Peripherie - Funktions-/Technologie-Modul, Fliegende Säge, Inkremental-Wert-Erfassung, Mehrachs-Positionierung, Mehrachs-Regelung, Messen, Nocken-Steuerung, Numerische Steuerung, Positionieren, Regeln, Schweiß-Regelung, SPS-Funktions-/Technologie-Modul, Temperatur-Regelung, Wegerfassung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 174,70*
€ 191,56*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 177,75*
€ 195,08*
Frei Haus
ab € 187,83*
€ 205,86*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 188,31*
€ 206,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 190,88*
€ 210,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,48*
€ 250,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,93*
€ 247,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,17*
€ 244,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,96*
€ 242,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,88*
€ 227,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1323700000
ab € 0,0911*
Zubehör
Weidmüller
1747350000
ab € 26,4575*
Zubehör
Weidmüller
0383400000
ab € 2,305*
Zubehör
Weidmüller
7915060000
ab € 6,92*
Zubehör
Weidmüller
1346610000
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.