Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 4f std-ws mt solo Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl 1724-84


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rahmen 4f std-ws mt solo Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl
Rahmen 4f std-ws mt solo Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl
Artikel-Nr.:
     262-C309C25
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001754A4112
EAN/GTIN:
     4011395996171
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Rahmen 4f std-ws mt solo Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl 1724-84
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Anzahl der Einheiten horizontal:
4
Anzahl der Einheiten vertikal:
4
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
4
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
87 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
71 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Farbe:
studioweiß | weiß
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
299 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
11 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, 4 fach rahmen weiss busch jäger, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 16,38*
€ 22,79*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,62*
€ 23,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,72*
€ 23,10*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 17,61*
€ 24,21*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 17,82*
€ 24,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4104
ab € 5,85*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4109
ab € 3,99*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4326
ab € 5,65*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4105
ab € 10,94*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4110
ab € 5,32*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4327
ab € 10,57*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4106
ab € 21,38*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4111
ab € 10,61*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4328
ab € 20,64*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4107
ab € 28,94*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4329
ab € 28,85*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4108
ab € 38,94*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4113
ab € 26,65*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4330
ab € 38,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.