Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousiesteuerung UP Jalousiecontrol II sw glz Geeignet für Windsensor 690W 6411U-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jalousiesteuerung UP Jalousiecontrol II sw glz Geeignet für Windsensor 690W
Jalousiesteuerung UP Jalousiecontrol II sw glz Geeignet für Windsensor 690W
Artikel-Nr.:
     262-C309I33
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006410A0377
EAN/GTIN:
     4011395076484
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
SmartHome Rollladensteuerung
Jalousiesteuerung UP Jalousiecontrol II sw glz Geeignet für Windsensor 690W 6411U-101
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Dämmerungswert einstellbar:
0 - 0 lx lx
Farbe:
schwarz
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Windsensor:
ja
Halogenfrei:
ja
Max. Schaltleistung:
690 W W
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Nennspannung:
230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Sonnenschutzwert einstellbar:
0 - 0 lx lx
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: smarthome rollladensteuerung, Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Jalousiesteuerung, Kleinobjektsteuerung, Rollladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Schaltuhr, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,98*
ab € 70,32*
€ 88,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,06*
€ 91,50*
€ 5,46*
ab € 75,02*
€ 93,92*
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 75,27*
€ 94,23*
1 Tag
26
€ 5,90*
ab € 75,68*
€ 94,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6430-0-0319
ab € 25,06*
Zubehör
Busch-Jaeger
6430-0-0320
ab € 25,29*
Zubehör
Busch-Jaeger
6430-0-0326
ab € 20,32*
Zubehör
Busch-Jaeger
6430-0-0327
ab € 16,01*
Zubehör
Busch-Jaeger
6430-0-0328
ab € 22,48*
Zubehör
Busch-Jaeger
6430-0-0329
ab € 16,01*
Zubehör
Busch-Jaeger
6410-0-0379
ab € 78,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.