Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousiesteuerung UP Jalousiecontrol II sw glz Mit Helligkeitssensoranschluss 6411U/S-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jalousiesteuerung UP Jalousiecontrol II sw glz Mit Helligkeitssensoranschluss
Jalousiesteuerung UP Jalousiecontrol II sw glz Mit Helligkeitssensoranschluss
Artikel-Nr.:
     262-C309I34
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006410A0379
EAN/GTIN:
     4011395076514
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
SmartHome Rollladensteuerung
Jalousiesteuerung UP Jalousiecontrol II sw glz Mit Helligkeitssensoranschluss 6411U/S-101
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Dämmerungswert einstellbar:
0 - 0 lx lx
Farbe:
schwarz
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Windsensor:
ja
Halogenfrei:
ja
Max. Schaltleistung:
690 W W
Min. Tiefe der Gerätedose:
32.9 mm
Mit Glasbruchmelderanschluss:
ja
Mit Helligkeitssensoranschluss:
ja
Mit Memory-Funktion:
ja
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Nennspannung:
230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Sonnenschutzwert einstellbar:
5000 - 50000 lx lx
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: smarthome rollladensteuerung, Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Jalousiesteuerung, Kleinobjektsteuerung, Rollladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Schaltuhr, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,80*
€ 98,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 81,89*
€ 102,19*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,94*
€ 104,56*
€ 5,46*
ab € 84,08*
€ 104,73*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 84,81*
€ 105,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6410-0-0377
ab € 70,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.