| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C310D52 Herst.-Nr.: 8246091671 EAN/GTIN: 5703821174183 |
| |
|
| | |
| LED-Modul 24W MULTI CONCEPT 230V 4000K LEDmodul 512mm 120° AC 8246091671 Weitere Informationen: | | Ausstrahlungswinkel: | 120 - 120 ° ° | Betriebsspannung: | 0 - 0 V | Betriebsstrom: | 0 - 0 mA | Breite: | 542 mm | Durchmesser: | 0 mm | Farbe: | weiß | Farbtemperatur: | 4000 K | Form: | quadratisch | Geeignet für Allgemeinbeleuchtung: | ja | Höhe: | 30 mm | Lampenleistung: | 24 - 24 W W | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | neutralweiß 3300 bis 5300 K | Lichtstrom: | 0 - 0 lm | Lichtstärke: | 0 cd cd | Länge: | 512 mm | Mittlere Nennlebensdauer: | 60000 h | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart: | AC | Spezifische Lichtausbeute: | 0 - 0 lm/W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 139,71* | € 172,69* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 144,49* | € 177,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,30* | € 186,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,93* | € 193,99* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 198,99* | € 243,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|