Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 48W MULTI CONCEPT 230V 4000K LEDmodul 512mm 120° AC 8246091752


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Panel Einsatz 4000K , DALI, weiß 8246091752
LED-Panel Einsatz 4000K , DALI, weiß 8246091752
Artikel-Nr.:
     262-C310D56
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8246091752
EAN/GTIN:
     5703821174237
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED-Modul 48W MULTI CONCEPT 230V 4000K LEDmodul 512mm 120° AC 8246091752
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
120 - 120 ° °
Betriebsspannung:
0 - 0 V
Betriebsstrom:
0 - 0 mA
Breite:
542 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Form:
quadratisch
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Höhe:
30 mm
Lampenleistung:
48 - 48 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
0 - 0 lm
Lichtstärke:
0 cd cd
Länge:
512 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Spezifische Lichtausbeute:
0 - 0 lm/W
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 140,63*
€ 167,72*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 144,20*
€ 172,51*
Frei Haus
ab € 151,66*
€ 180,69*
Frei Haus
ab € 156,93*
€ 188,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 199,26*
€ 232,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,46*
€ 190,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,19*
€ 181,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.