| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C310D57 Herst.-Nr.: 8246091781 EAN/GTIN: 5703821174244 |
| |
|
| | |
| LED-Modul 36W MULTI CONCEPT 230V 6500K LEDmodul 512mm 120° AC 8246091781 Weitere Informationen: | | Ausstrahlungswinkel: | 120 - 120 ° ° | Betriebsspannung: | 0 - 0 V | Betriebsstrom: | 0 - 0 mA | Breite: | 542 mm | Durchmesser: | 0 mm | Farbe: | weiß | Farbtemperatur: | 6500 K | Form: | quadratisch | Geeignet für Allgemeinbeleuchtung: | ja | Höhe: | 30 mm | Lampenleistung: | 36 - 36 W W | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | tageslichtweiß >5300 K | Lichtstrom: | 0 - 0 lm | Lichtstärke: | 0 cd cd | Länge: | 512 mm | Mittlere Nennlebensdauer: | 60000 h | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart: | AC | Spezifische Lichtausbeute: | 0 - 0 lm/W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 369,75* | € 423,99* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 381,57* | € 436,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 398,67* | € 457,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 404,41* | € 461,99* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 525,36* | € 593,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|