Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzstück RAY 60mm 108mm Alu Zubehör Ersatzteil 8249042999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Designhülse 60mm grau 8249042999
Designhülse 60mm grau 8249042999
Artikel-Nr.:
     262-C310E42
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8249042999
EAN/GTIN:
     5703821168694
Suchbegriffe:
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
mastaufsatz für leuchten
Aufsatzstück RAY 60mm 108mm Alu Zubehör Ersatzteil 8249042999
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
100 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Ersatzteil:
ja
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
100 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
108 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 54,98*
€ 71,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,07*
€ 72,06*
Frei Haus
ab € 56,67*
€ 73,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 57,06*
€ 74,18*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.