Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousietaster-Einsatz AP rws IP20 1p 015813


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jalousietaster-Einsatz AP rws IP20 1p
Jalousietaster-Einsatz AP rws IP20 1p
Artikel-Nr.:
     262-C311D18
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     015813
EAN/GTIN:
     4010337158134
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Wippentaster
Wipptaster
einsatz jalousiesteuerung gira
Jalousietaster-Einsatz AP rws IP20 1p 015813
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Tasten:
2
Ausführung:
Taster 1-polig
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
reinweiß | weiß
Für Jalousien:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Mechanisch bedienbar:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
Polzahl:
1
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Zusammenstellung:
Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Weitere Suchbegriffe: einsatz jalousiesteuerung, wipptaster weiß, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousietaster, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Schlüsselschalter, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 17,18*
€ 21,90*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 16,04*
€ 22,46*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,18*
€ 22,65*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 16,57*
€ 23,14*
1 Tag
11
1
€ 5,90*
ab € 16,64*
€ 23,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
015913
ab € 15,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.