Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung sym direkt Kst 15000410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C321J31
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     15000410
EAN/GTIN:
     4044017347877
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Lampenersatzglas
Abdeckung sym direkt Kst 15000410
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abdeckung
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 355,03*
€ 421,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 362,86*
€ 430,49*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 378,13*
€ 444,84*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,64*
€ 501,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,42*
€ 496,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,64*
€ 476,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,88*
€ 462,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,03*
€ 422,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.