Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtsignal E10 lgr WG 800 Basiselem AGL AP IP44 230V 5W 837-10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtsignal E10 lgr WG 800 Basiselem AGL AP IP44 230V 5W
Lichtsignal E10 lgr WG 800 Basiselem AGL AP IP44 230V 5W
Artikel-Nr.:
     262-C322J10
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     837-10W
EAN/GTIN:
     4011377658608
Suchbegriffe:
Lichtsignal
jung lichtsignal
Lichtsignal E10 lgr WG 800 Basiselem AGL AP IP44 230V 5W 837-10W
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
grau | lichtgrau
Fassung:
E10
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gerätebreite:
75 mm
Gerätehöhe:
75 mm
Halogenfrei:
ja
Leuchtmittel:
Glühlampe
Max. Lampenleistung:
5 W W
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230 V V
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Drucktaster und Lichtsignal E10, Info-Lichtsignal, Info-Lichtsignalaufsatz, Kontroll-Lichtsignal, Lichtsignal E14, Lichtsignal für Installationsschalterprogramme, Lichtsignal für Schalterprogramm, Lichtsignal-Einsatz, Optisches Signal, Stroboskop-Lichtsignal, Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10, Zentralstück für Lichtsignal E14
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,37*
€ 16,35*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,23*
€ 17,30*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,04*
€ 18,55*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 13,15*
€ 18,62*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 15,72*
€ 22,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
837-14W
ab € 12,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.