Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAN-Kabel hfr UNITRONIC 2x2x0,5 sw TRS Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 Farbe UNITRONICROBUSTC(TP)2X2X0,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNITRONIC ROBUST C (TP) 2x2x0,5 1032119
UNITRONIC ROBUST C (TP) 2x2x0,5 1032119
Artikel-Nr.:
     262-C327I36
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1032119
EAN/GTIN:
     4044776769811
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAN-Kabel hfr UNITRONIC 2x2x0,5 sw TRS Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 Farbe UNITRONICROBUSTC(TP)2X2X0,5
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
4
Außendurchmesser ca.:
7.9 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Geeignet als Computer-Datenkabel:
ja
Geeignet als Signalkabel:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
118.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
47.4 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
UV-beständig:
ja
Verseilelement:
Paare
Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 - 90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 - 90 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 2,6491*
€ 3,1991*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,64692*
€ 3,79692*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,3621*
€ 4,7921*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,7921*
€ 5,7026
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,4821*
€ 5,3337
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,3721*
€ 5,2028
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,2321*
€ 5,0362
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,0421*
€ 4,8101
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,3621*
€ 4,0009
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.