Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bus-Nebensignalgerät F=signalieren RGE1795070


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C340A00
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bereichskoppler
Codeschloss-Empfänger
Controller
Etagensteuerung
Bus-Nebensignalgerät F=signalieren RGE1795070
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nebensignalgerät
Ausführung der Schnittstelle:
Funk
Breite:
70 mm
Funktion:
signalieren
Höhe:
70 mm
Installationstechnik:
Bus-System
Tiefe:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ritto
1647701
ab € 35,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.