Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel syst 15m Bändchenkabel 1st OCFS15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Patchkabel syst 15m Bändchenkabel 1st OCFS15
Artikel-Nr.:
     262-C348A84
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     205500031
EAN/GTIN:
     4063242004058
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL-Patchkabel syst 15m Bändchenkabel 1st OCFS15
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
1
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:
1
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
1
Flammwidrig:
nach EN 50265-2-1
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
ja
Kabeltype Steckverbinder Anschluss 2:
Bändchenkabel (LWL)
Kategorie:
OP2
Länge:
15 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
FC/PC-Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,95*
€ 21,15*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,27*
€ 21,57*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.