Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung Pascala sym Glas 981753.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckring D246 H14 981753.002
Abdeckring D246 H14 981753.002
Artikel-Nr.:
     262-C351B02
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     981753.002
EAN/GTIN:
     4010319869638
Suchbegriffe:
Dekoglas
Dekorring
rzb zimmermann dekorring
dekoglas
Abblendung Pascala sym Glas 981753.002
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,89*
€ 41,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,13*
€ 41,97*
€ 5,46*
ab € 31,37*
€ 42,46*
€ 3,90*
ab € 32,36*
€ 43,68*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,69*
€ 43,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.