Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorelement rt Pascala Glas 981754.032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckring D246 H14 981754.032
Abdeckring D246 H14 981754.032
Artikel-Nr.:
     262-C351B16
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     981754.032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dekoglas
Dekorring
rzb zimmermann dekorring
dekoglas
Dekorelement rt Pascala Glas 981754.032
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
rot
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 61,51*
€ 78,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,60*
€ 78,46*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 61,70*
€ 78,58*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,30*
€ 79,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 70,68*
€ 89,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.