Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorelement rt Pascala Glas 981754.034


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckring D246 H14 981754.034
Abdeckring D246 H14 981754.034
Artikel-Nr.:
     262-C351B17
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     981754.034
EAN/GTIN:
     4010319871037
Suchbegriffe:
Dekoglas
Dekorring
rzb zimmermann dekorring
dekoglas
Dekorelement rt Pascala Glas 981754.034
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
rot
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,16*
€ 71,24*
€ 5,46*
ab € 56,35*
€ 72,55*
Frei Haus
ab € 58,06*
€ 74,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,80*
€ 79,04*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 61,90*
€ 79,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.