Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiksicherung T 50A 690V AC 22x58mm Keramik LF550G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager LF550G Elektrogehäusezubehör
Hager LF550G Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-C352J76
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF550G
EAN/GTIN:
     3250614062711
Keramiksicherung T 50A 690V AC 22x58mm Keramik LF550G
Weitere Informationen:
Abschaltleistung:
80 kA
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
50 A
Betriebsfrequenz:
50 - 60 Hz
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Größe:
22x58mm
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5.5 W
Spannungsart:
AC
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,83*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,92957*
€ 3,06957*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,0971*
€ 3,3171*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,2194*
€ 3,4794*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,42583*
€ 3,76583*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76583*
€ 4,48134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41583*
€ 4,06484
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22583*
€ 3,83874
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03583*
€ 3,61264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89583*
€ 3,44604
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,42583*
€ 2,88674
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.