Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchschalter ws autark Netzbetr opt Standalone ORS142EX.E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C353D23
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     4000259-0201
EAN/GTIN:
     4260432550221
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder
Rauchschalter ws autark Netzbetr opt Standalone ORS142EX.E
Weitere Informationen:
Ansprechtemperatur:
75 °C
Batterielebensdauer:
0 J
Durchmesser:
80 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
33 mm
Lautstärke:
0 dB(A)
Max. Anzahl vernetzbar:
0
Mit Spannungsanzeige:
ja
Montageart:
Aufbau
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Rauchschalter:
ja
Schutzart (IP):
IP42
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Standalone:
ja
Versorgungsspannung DC:
20 - 28 V
Wirkprinzip:
optisch
Weitere Suchbegriffe: Automatischer Brandmelder, Brandmelder, Flammenmelder, Fotoelektronischer Rauchmelder, Heimrauchmelder, Infrarot-Melder, Ionisations-Rauchmelder, IR-Melder, Optischer Rauchmelder, Temperaturmelder, Thermo-Differenzialmelder, Thermo-Maximalmelder, UV-Melder, Wärmemelder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 188,96*
€ 225,95*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 190,48*
€ 225,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 196,02*
€ 232,21*
Frei Haus
ab € 203,33*
€ 240,88*
Frei Haus
ab € 208,79*
€ 247,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,21*
€ 276,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,34*
€ 274,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,65*
€ 263,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,46*
€ 252,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,02*
€ 233,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.