Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster or 2W AP m.Bel IP20 Buchstab mt Mit Beleuchtung DKT02OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handauslösung orange 24V 2x1 Wechs DKT 02 or
Handauslösung orange 24V 2x1 Wechs DKT 02 or
Artikel-Nr.:
     262-C353D44
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     6200246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
hekatron drucktaster
drucktaster
Drucktaster or 2W AP m.Bel IP20 Buchstab mt Mit Beleuchtung DKT02OR
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Aufdruck:
Buchstaben
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Druckknopf
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
1 A
Farbe:
orange
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
130 mm
Gerätehöhe:
130 mm
Gerätetiefe:
31 mm
Mit Beleuchtung:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Signallampe:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
30 V V
RAL-Nummer (ähnlich):
2011
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Wippentaster, Wipptaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,45*
€ 77,84*
€ 5,46*
ab € 67,33*
€ 81,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 68,70*
€ 83,70*
Frei Haus
ab € 68,80*
€ 84,28*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,10*
€ 86,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hekatron
6200118
ab € 62,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.