Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satellitenantenne Alu 90cm ws m.Masth ST spez.LNB-Aufn Multifeed offset m.Systemh CAS90WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein CAS 90ws Satellitenantenne Weiß
Kathrein CAS 90ws Satellitenantenne Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C353I53
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010035
EAN/GTIN:
     4021121499722
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
Satellitenantenne Alu 90cm ws m.Masth ST spez.LNB-Aufn Multifeed offset m.Systemh CAS90WS
Weitere Informationen:
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
90 cm cm
Farbe:
weiß
Feed-Aufnahme:
spezial LNB Aufnahme
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
ja
Rauschmaß:
0 dB
Tragarm komplett vormontiert:
ja
Verstärkung:
39 dB
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: SAT-Antenne, SAT-Ausseneinheit, SAT-Spiegel, Satellitenspiegel, kathrein lnb, lnb, sat-antenne 90cm, Antenne, Empfänger, Flachantenne, Offset-Antenne, Offset-Parabolantenne, Parabolreflektor, SAT-Anlage, Satellitenanlage, Satellitenantenne, Satelliten-Empfangsanlage, Satellitenschüssel, SAT-Flachantenne, Schüssel, Spiegel, Symmetrische Parabolantenne
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 189,65*
€ 216,28*
4 Tage
3
€ 69,00*
ab € 194,17*
€ 220,32*
€ 65,00*
ab € 194,24*
€ 221,45*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 198,45*
€ 224,98*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 199,68*
€ 227,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,28*
€ 257,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,97*
€ 253,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,97*
€ 246,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,72*
€ 242,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,65*
€ 225,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.