Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter SONBERO, DC24V, PNP 3RG6343-3AB00-PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs Näherungssensor Ultraschall, Kubisch 200 → 1000 mm PNP 10 → 35 V dc / 100 mA, IP65
Pepperl + Fuchs Näherungssensor Ultraschall, Kubisch 200 → 1000 mm PNP 10 → 35 V dc / 100 mA, IP65
Pepperl + Fuchs Näherungssensor Ultraschall, Kubisch 200 → 1000 mm PNP 10 → 35 V dc / 100 mA, IP65
Pepperl + Fuchs Näherungssensor Ultraschall, Kubisch 200 → 1000 mm PNP 10 → 35 V dc / 100 mA, IP65
Artikel-Nr.:
     262-C362D67
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     559539
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Näherungsschalter SONBERO, DC24V, PNP 3RG6343-3AB00-PF
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Spannungsart:
DC
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,28*
€ 192,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,82*
€ 207,47*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 195,05*
€ 212,92*
Frei Haus
ab € 194,42*
€ 213,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 211,35*
€ 231,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,87*
€ 275,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,96*
€ 273,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,98*
€ 270,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,93*
€ 268,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,35*
€ 251,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
933 172-100-1
ab € 4,06*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-5M-PVC
ab € 8,61*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-5M-PVC
ab € 9,25*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.