Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter ind UC Ø18x69mm 2Draht Steck-M12 5mm 20-265V bündig 25Hz Zyl 3RG4013-3KB00-PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 5 mm 20 → 265 V ac, 20 → 320 V dc / 300 mA, IP67
Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 5 mm 20 → 265 V ac, 20 → 320 V dc / 300 mA, IP67
Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 5 mm 20 → 265 V ac, 20 → 320 V dc / 300 mA, IP67
Artikel-Nr.:
     262-C362G94
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     552301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter ind UC Ø18x69mm 2Draht Steck-M12 5mm 20-265V bündig 25Hz Zyl 3RG4013-3KB00-PF
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltausgangs:
2Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
0 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
69 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltabstand:
5 mm
Schaltfrequenz:
25 Hz
Spannungsart:
AC/DC
Versorgungsspannung:
20 - 265 V
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,91*
€ 134,94*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 126,95*
€ 142,03*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,26*
€ 144,80*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 130,68*
€ 146,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 134,43*
€ 150,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,12*
€ 172,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,43*
€ 159,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-5M-PVC
ab € 9,19*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
A502742
ab € 9,16*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
A502272
ab € 7,63*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
A502252
ab € 11,42*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 109,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.