Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenzugtaster AP 1S 3,2m Zugseil IP65 DZS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenzugtaster AP 1S 3,2m Zugseil IP65 DZS2
Artikel-Nr.:
     262-C363G74
Hersteller:
     Berner
Herst.-Nr.:
     637510
EAN/GTIN:
     4250035410183
Suchbegriffe:
Aufputz-Taster
Basiselement
Doppeltaster
Doppelwipptaster-Einsatz
Deckenzugtaster AP 1S 3,2m Zugseil IP65 DZS2
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Aufdruck:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Schlüssel
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Gerätebreite:
74 mm
Gerätehöhe:
74 mm
Gerätetiefe:
49 mm
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
240 V V
Oberflächenschutz:
metallic
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,47*
€ 65,05*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,65*
€ 65,70*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.