Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Steuerung kompakt 100-240VUC 24RelAusg 24digiEing FX3U-48MR/ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgerät 48E/A 100-240VAC FX3U-48MR/ES
Grundgerät 48E/A 100-240VAC FX3U-48MR/ES
Artikel-Nr.:
     262-C369J10
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     231488
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
Mitsubishi FX3U CPU
Mitsubishi FX3U-Serie
mitsubishi fx3u cpu
SPS-Steuerung kompakt 100-240VUC 24RelAusg 24digiEing FX3U-48MR/ES
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Relaisausgänge:
24
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
24
Anzahl der digitalen Eingänge:
24
Ausführung:
kompakt
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0.065 ms ms
Breite:
182 mm mm
Höhe:
90 mm mm
Programmspeichererweiterung möglich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Speicherart:
RAM
Speichergröße:
64 kByte kByte
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
86 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100 - 240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100 - 240 V
Versorgungsspannung DC:
0 - 0 V
Weitere Suchbegriffe: CPU, Grundgerät für SPS, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Modularsteuerung, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, SPS-Grundgerät, Steuerrelais, Steuerung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 817,86*
€ 918,50*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 819,75*
€ 919,04*
Frei Haus
ab € 827,18*
€ 927,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 904,29*
€ 1.010,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 913,05*
€ 1.023,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.010,81*
€ 1.202,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,54*
€ 1.188,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,88*
€ 1.143,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 936,61*
€ 1.114,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,29*
€ 1.076,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.