Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset gr Kst L322mm H55mm STYLEIISCHNELLMONTAGESATZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C379A78
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071356826
EAN/GTIN:
     4012539368113
Befestigungsset gr Kst L322mm H55mm STYLEIISCHNELLMONTAGESATZ
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
29 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
55 mm
Länge:
322 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,73*
€ 16,73*
2 Tage
20
€ 5,90*
ab € 11,84*
€ 16,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,98*
€ 17,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,61*
€ 18,00*
€ 5,00*
ab € 12,61*
€ 18,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.