Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C381G07 Herst.-Nr.: 900.013 EAN/GTIN: 4016514012329 |
| |
|
| | |
| EURO-Kupplung ws 900.013 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Euro-Stecker (CEE 7/16) | Farbe: | weiß | Nennspannung: | 250 V | Nennstrom: | 2.5 A | Steckverbindertyp: | weiblich (female) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,03* | € 7,05* | | | | Lager 262 | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 6,60* | € 7,65* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,66* | € 9,13* | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 6,88* | € 9,49* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,96* | € 9,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,60* pro Paket) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 153,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|