| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C389E31 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Tüllengehäuse Querbügel Alu IP65 zweis HAN16EMV/B-GG/GS-M32/M25(HT) Weitere Informationen: | | Anordnung der Kabelzuführung: | zweiseitig | Anzahl der Leitungseinführungen: | 1 | Art der Verriegelung: | Querbügel | Ausführung des Gehäuses: | Steckergehäuse | Tüllengehäuse | Befestigungsart der Kabelverschraubung: | metrisch | Betriebstemperatur: | -40 - -40 °C | Bügellage: | Unterteil | EMV-Ausführung: | ja | Schutzart (IP), montiert: | IP65 | UV-beständig: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbau (Durchführung), Anbaugehäuse, Aufbau (Sockel), Einbaugehäuse, Einschraubgehäuse, Gehäuse für schwere Steckverbinder, Gehäuse mit Längsverriegelung, Gehäuse mit Querverriegelung, Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Kupplungsgehäuse, Kupplungsverlängerung, Schaltergehäuse, Schnellkupplung, Schwere Steckverbinder, Sockelgehäuse, Steckergehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder-Schnellkupplung |
| | |
| |