Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurschalter 2W ws Wippe 230V 924.031


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C391A17
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.031
EAN/GTIN:
     4016514015573
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Wippe
schnurschalter
Schnurschalter 2W ws Wippe 230V 924.031
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnurschalter
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe
Farbe:
weiß
Leistung:
2 - 2 W
Nennspannung:
230 V V
Nennstrom:
2 A A
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dimmer, Dimmer inklusive Trafo, Dimmer mit Trafo, Endschalter, Fußschalter, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnurschalter/-dimmer, Schnur-Schiebedimmer, Schnurtrafo dimmbar, Tretschalter, Tret-Zwischenschalter, Zugschalter, Zwischenschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,10*
€ 10,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,27*
€ 10,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,48*
€ 10,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,61*
€ 10,90*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,51*
€ 10,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.