Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurschalter 2W ws Wippe 230V 924.055


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 924.055 Elektroschalter Drucktasten-Schalter 1P Weiß
Bachmann 924.055 Elektroschalter Drucktasten-Schalter 1P Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C391A44
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.055
EAN/GTIN:
     4016514015818
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Serienschalter
Wippe
serienschalter
Schnurschalter 2W ws Wippe 230V 924.055
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnurschalter
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe
Farbe:
weiß
Leistung:
2 - 2 W
Nennspannung:
230 V V
Nennstrom:
2 A A
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dimmer, Dimmer inklusive Trafo, Dimmer mit Trafo, Endschalter, Fußschalter, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnurschalter/-dimmer, Schnur-Schiebedimmer, Schnurtrafo dimmbar, Tretschalter, Tret-Zwischenschalter, Zugschalter, Zwischenschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,01*
€ 12,93*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,10*
€ 13,07*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,70*
€ 13,94*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,78*
€ 14,07*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,73*
€ 14,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.