Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Einbau-Ausschalter 1p 16A Wippe gn 924.115


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 924.115 Zubehör für elektrische Schalter
Bachmann 924.115 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     262-C391A95
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.115
EAN/GTIN:
     4016514016327
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Taster Wippe
taster wippe
Einbau-Ausschalter 1p 16A Wippe gn 924.115
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Bedienelemente:
1
Ausführung:
Ausschalter
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe
Beleuchtung:
ohne
Einbau-Ausschnitt:
22 - 30 mm mm
Einbau-Wandstärke:
0 mm mm
Einbautiefe:
30 mm
Farbe des Bedienelements:
grün
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Abdeckrand:
ja
Nennspannung:
230 V V
Nennstrom:
16 A A
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
1-polig
Transparent:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Druckknopfschalter, Druckserienschalter, Einbauausschalter, Einbau-Druckknopfschalter, Einbaudruckschalter, Einbau-Druckserienschalter, Einbauschalter, Einbauschalter und -taster, Einbauserienschalter, Einbautaster, Einbau-Truhentaster, Einbauumschalter, Einbauwippschalter, Einbauzugschalter, Geräte-Einbauschalter und -taster, Kipphebelschalter, Kippschalter, Leuchtschalter, Leuchttaster, Schalter, Serienschalter, Taster, Umschalter, Zugschalter, Zugserienschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,73*
€ 1,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 1,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,77*
€ 1,30*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,77*
€ 1,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 0,90*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.