Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C391A96 Herst.-Nr.: 924.116 EAN/GTIN: 4016514016334 |
| |
|
| | |
| Abdeckung Schalter farblos 924.116 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abdeckung | Farbe: | farblos | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer (ähnlich): | 9005 | Verwendung: | Schalter/Taster | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Druckknopfschalter, Druckserienschalter, Einbauausschalter, Einbau-Druckknopfschalter, Einbaudruckschalter, Einbau-Druckserienschalter, Einbauschalter, Einbauschalter und -taster, Einbauserienschalter, Einbautaster, Einbau-Truhentaster, Einbauumschalter, Einbauwippschalter, Einbauzugschalter, Geräte-Einbauschalter und -taster, Kipphebelschalter, Kippschalter, Leuchtschalter, Leuchttaster, Schalter, Serienschalter, Taster, Umschalter, Zugschalter, Zugserienschalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 0,73* | € 1,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,75* | € 1,28* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 0,76* | € 1,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,77* | € 1,31* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 0,90* | € 1,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|