| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C401A06 Herst.-Nr.: AKD-0201.02 EAN/GTIN: 4251916130022 |
| |
|
| | |
| Dimmaktor KNX 250W REG 4TE 2Ausg uni Vor Ort-Handbedienung AKD-0201.02 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Ausgänge: | 2 | Ausführung: | Dimmaktor | Ausgangsleistung: | 250 - 250 W | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Frequenz: | 50 - 50 Hz Hz | KNX: | ja | Lastart: | universal | Mit Busankopplung: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Montageart: | REG | Parallel-Betrieb möglich: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Spannung: | 230 - 230 V | Vor Ort-/Handbedienung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, dimmaktor mdt, eib dimmaktor, Aktor, Ausgabemodul, Bussystem-Dimmaktor, Dimmer, Feldbusaktor, Funk-Steckdosenadapter, Funk-Universaldimmer, Funk-Universal-Schnurdimmer, Funk-Zwischenstecker-Universaldimmer, Leistungsdimmer, Phasenabschnitt-Dimmaktor, Phasenanschnitt-Dimmaktor, Steuerbaustein, Tronic-Dimmaktor, Universal-Dimmaktor, Universal-Leistungsdimmer, Zwischenstecker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 180,82* | € 218,42* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 182,11* | € 221,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 191,02* | € 231,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,31* | € 232,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 197,12* | € 239,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|