Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor KNX UP TE 2Ausg 10A 2000W 230V AKK-02UP.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltaktor 2-fach UP 10A, 230VAC, Kompakt AKK-02UP.03
Schaltaktor 2-fach UP 10A, 230VAC, Kompakt AKK-02UP.03
Artikel-Nr.:
     262-C401A24
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     AKK-02UP.03
EAN/GTIN:
     4251916130206
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Halbrundschraube
Schaltaktor
Schaltaktor KNX UP TE 2Ausg 10A 2000W 230V AKK-02UP.03
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung:
230 - 230 V V
Bemessungsstrom:
10 A A
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Max. Schaltleistung:
2000 W W
Max. Schaltstrom:
10 A A
Min. Tiefe der Gerätedose:
49 mm
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, Aktor, Ausgabemodul, Binärausgang, BIN-OUT, Bussystem-Schaltaktor, Funk-Schaltaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funk-Tastaktor, Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor, Intelligenter Schalter, Zwischenstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,10*
€ 72,41*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 56,64*
€ 73,13*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,63*
€ 76,78*
€ 5,46*
ab € 60,83*
€ 78,16*
Frei Haus
ab € 62,66*
€ 80,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.