Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor KNX UP TE 3Ausg 10A 2000W 230V AKK-03UP.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltaktor 3-fach UP 10A, 230VAC, Kompakt AKK-03UP.03
Schaltaktor 3-fach UP 10A, 230VAC, Kompakt AKK-03UP.03
Artikel-Nr.:
     262-C401A25
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     AKK-03UP.03
EAN/GTIN:
     4251916130213
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktor
Schaltaktor KNX UP TE 3Ausg 10A 2000W 230V AKK-03UP.03
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung:
230 - 230 V V
Bemessungsstrom:
10 A A
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
3
Max. Schaltleistung:
2000 W W
Max. Schaltstrom:
10 A A
Min. Tiefe der Gerätedose:
49 mm
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Aktor, Ausgabemodul, Binärausgang, BIN-OUT, Bussystem-Schaltaktor, Funk-Schaltaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funk-Tastaktor, Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor, Intelligenter Schalter, Zwischenstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 79,01*
€ 100,88*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,14*
€ 106,14*
€ 5,46*
ab € 84,83*
€ 108,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,89*
€ 108,18*
Frei Haus
ab € 88,30*
€ 111,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.