Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor KNX REG 2TE 4Ausg 16A 2000W 230V Vor Ort-Handbedienung AKK-04FC.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltaktor 4-fach 2TE REG,16A,230VAC,Komp. AKK-04FC.03
Schaltaktor 4-fach 2TE REG,16A,230VAC,Komp. AKK-04FC.03
Artikel-Nr.:
     262-C401A27
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     AKK-04FC.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktor 16a
Schaltaktor KNX REG 2TE 4Ausg 16A 2000W 230V Vor Ort-Handbedienung AKK-04FC.03
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung:
230 - 230 V V
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
2
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
4
Max. Schaltleistung:
2000 W W
Max. Schaltstrom:
16 A A
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, Aktor, Ausgabemodul, Binärausgang, BIN-OUT, Bussystem-Schaltaktor, Funk-Schaltaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funk-Tastaktor, Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor, Intelligenter Schalter, Zwischenstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 104,79*
€ 130,73*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,86*
€ 137,70*
€ 5,46*
ab € 111,40*
€ 139,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,73*
€ 140,57*
Frei Haus
ab € 116,35*
€ 144,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,85*
€ 154,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.