Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor KNX C-Last REG 12TE 20Ausg 16A 2500W 230V Vor Ort-Handbedienung AKS-2016.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C401A34
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     AKS-2016.03
EAN/GTIN:
     4251916130374
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktoren mdt
Schaltaktor KNX C-Last REG 12TE 20Ausg 16A 2500W 230V Vor Ort-Handbedienung AKS-2016.03
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung:
230 - 230 V V
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
12
Geeignet für C-Last:
ja
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
20
Max. Schaltleistung:
2500 W W
Max. Schaltstrom:
16 A A
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, schaltaktor 16a, Aktor, Ausgabemodul, Binärausgang, BIN-OUT, Bussystem-Schaltaktor, Funk-Schaltaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funk-Tastaktor, Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor, Intelligenter Schalter, Zwischenstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 305,66*
€ 365,78*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 319,17*
€ 379,10*
3 Tage
13
€ 6,40*
ab € 323,99*
€ 386,85*
Frei Haus
ab € 327,61*
€ 388,94*
Frei Haus
ab € 330,24*
€ 392,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,78*
€ 435,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,18*
€ 432,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,36*
€ 416,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,24*
€ 402,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,66*
€ 363,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.