Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieausgang KNX REG 8f 10A Handbedien Vor Ort-Handbedienung JAL-0810.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C401B31
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     JAL-0810.02
EAN/GTIN:
     4251916130633
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
KNX-Jalousieaktor
Jalousieausgang KNX REG 8f 10A Handbedien Vor Ort-Handbedienung JAL-0810.02
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Eingänge:
0
Ausführung:
Grundmodul
Breite in Teilungseinheiten:
8
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
0.45 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
8
Max. Schaltleistung:
600 W W
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Schaltstrom ohmsch:
10 A A
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Weitere Suchbegriffe: jalousieaktor mdt, jalousieaktor, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Rollladenaktor, Schaltaktor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 203,38*
€ 244,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 203,79*
€ 244,18*
2 Tage
26
€ 6,40*
ab € 218,40*
€ 263,50*
Frei Haus
ab € 219,63*
€ 264,92*
Frei Haus
ab € 221,79*
€ 267,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,18*
€ 290,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,52*
€ 288,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,91*
€ 279,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,88*
€ 269,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,79*
€ 242,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.