Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstelle DALI KNX REG 230V LED 4TE IP20 m.LED-Anz SCN-DALI64.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C401B53
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     SCN-DALI64.03
EAN/GTIN:
     4251916130701
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
EIB-Gateway
KNX-Gateway
Schnittstelle DALI KNX REG 230V LED 4TE IP20 m.LED-Anz SCN-DALI64.03
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Kanäle:
64
Ausführung:
Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Betriebsspannung:
230 - 230 V V
Breite in Teilungseinheiten:
4
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
7 W
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
1
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Protokoll:
TCP/IP
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Updatefähig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, SmartHome Gateway, eib schnittstelle, Alarmsystemschnittstelle, Bluetooth-Gateway, Bluetooth-Schnittstelle, Bussystem-IR-Empfänger, Bussystem-Systemschnittstelle, Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway, Funk-Empfäger, Gateway, Glasfaserschnittstelle, Infrarot-Schnittstelle, Interface, IP-Zentrale, IR-Gateway, Medien-Gateway, Medienkoppler, Mehrfach-Schnittstelle, Schnittstelle Alarmsysteme, Schnittstelle Beleuchtungssystem/Dali, Schnittstelle EIB Powernet, Schnittstelle EIB/LON, Schnittstelle Ethernet, Schnittstelle IR, Schnittstelle LAN Systeme, Schnittstelle Lichtwellenleiter, Schnittstelle Telecom/Telekommunikation, Systemschnittstelle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 296,42*
€ 357,52*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 297,89*
€ 358,13*
Frei Haus
ab € 319,31*
€ 383,71*
Frei Haus
ab € 321,75*
€ 387,53*
2 Tage
31
€ 6,40*
ab € 322,59*
€ 388,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,52*
€ 425,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,04*
€ 423,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,79*
€ 407,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,76*
€ 392,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,42*
€ 352,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.