| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C401B90 Herst.-Nr.: SCN-RT4UP.01 EAN/GTIN: 4251916111656 |
| |
|
| | |
| Temperatursensor KNX UP SCN-RT4UP.01 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der digitalen Eingänge: | 4 | Ausführung: | Temperatursensor | KNX: | ja | Mit Busankopplung: | ja | Montageart: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, PT1000, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, pt1000, Akustiksensor, Bussystem-Physikalischer Sensor, Bussystem-Systemsensor, CO2-Sensor, Dämmerungssensor, Feuchtigkeitsfühler, Feuchtigkeitssensor, Fühler, Gasmelder, Helligkeits- und Temperatursensor, Helligkeitssensor, Kombi-Wettersensor, Leckage-Sensor, Mehrfach-Sensor, Melder, Niederschlagssensor, Physikalischer Sensor, Präventivsensor, Rauchmelder, Raumtemperaturfühler, Regensensor, RTR, Sensor, Thermostat, Wetterstation, Windfühler, Windsensor, Windwächter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 93,84* | € 116,40* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 94,36* | € 117,29* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 96,94* | € 120,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,74* | € 122,18* | | | | | 33 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 120,15* | € 148,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|